AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/30 Sonda in fibra di vetro ø 3 mm 30 m - 161/30

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002188

Codice prodotto

CNF161/30

Cod. produttore

161/30

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

30 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

60 kg

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione