AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/05/100 Sonda in nylon-acciaio ø 10 mm 100 m nel cont. 651/05 - 157/05/100

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Canale sottopavimento

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 100 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818005905

Codice prodotto

CNF157/05/100

Cod. produttore

157/05/100

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Canale sottopavimento

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

100 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

650 kg

Diametro tamburo/anello:

800 mm

Diametro testa guida cavo:

12 mm

Tipo di supporto:

Quadri

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 100 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/05. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, olivadi aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione