CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03R/35 Sonda in nylon-acciaio ø 10 mm 35 m nel cont. 651/03R - 157/03R/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Canale sottopavimento
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 35 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012828
Codice prodotto
CNF157/03R/35
Cod. produttore
157/03R/35
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
35 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
10 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
650 kg
Diametro tamburo/anello:
600 mm
Diametro testa guida cavo:
12 mm
Tipo di supporto:
Quadri


