AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03/35 Sonda in nylon-acciaio ø 10 mm 35 m nel cont. 651/03 - 157/03/35

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03/35 Sonda in nylon-acciaio ø 10 mm 35 m nel cont. 651/03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Canale sottopavimento

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 35 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818005851

Codice prodotto

CNF157/03/35

Cod. produttore

157/03/35

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Canale sottopavimento

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

35 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

650 kg

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Diametro testa guida cavo:

12 mm

Tipo di supporto:

Quadri

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 da 35 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione