AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/25 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 25 m - 155/25

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818001792

Codice prodotto

CNF155/25

Cod. produttore

155/25

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

25 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

320 kg

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte concavi in tensione