AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/04/60 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 60 m nell'aspo 651/04 - 155/04/60

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/04/60 Sonda in nylon-acciaio ø 6 mm 60 m nell'aspo 651/04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 60 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818005813

Codice prodotto

CNF155/04/60

Cod. produttore

155/04/60

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

60 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

320 kg

Diametro tamburo/anello:

420 mm

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Tipo di supporto:

Quadri

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in plastica 651/04. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione