AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF153F/10 Sonda in Perlon® ø 4 mm 10 m teste fisse

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 10 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8024818007329

Codice prodotto

CNF153F/10

Cod. produttore

153F/10

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

10 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Bianco

Attacco filettato:

no

Ritorto:

no

Carico di rottura:

100 kg

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 10 m con terminali fissi realizzati in corda d’acciaio inox. Dotata di: testa flessibile guidacurve con carrucola di scorrimento e testa flessibile guidacurve con asola tirante