AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF149/B/03/05 Sonda in Perlon® ø 3 mm 5 m teste intercambiabili - 149/B/03/05

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 5 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8024818001051

Codice prodotto

CNF149/B/03/05

Cod. produttore

149/B/03/05

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

5 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Bianco

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

80 kg

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 5 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante