CANALPLAST - CANTRSMT8 BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO TRAVERTINO - TRSMT8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Profondità - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Numero di partizioni - 3
Confezione
8 M
EAN
8006588060254
Codice prodotto
CANTRSMT8
Cod. produttore
TRSMT8
Produttore
CAN
Altezza:
75 mm
Profondità:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
3
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
1010 mm²
Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Finitura MARMO TRAVERTINO


