CANALPLAST - CANTRSMT BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO TRAVERTINO - TRSMT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Profondità - 25 mm
Colore del coperchio - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
24 M
EAN
8006588060247
Codice prodotto
CANTRSMT
Cod. produttore
TRSMT
Produttore
CAN
Altezza:
75 mm
Profondità:
25 mm
Colore del coperchio:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
2
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
1010 mm²


