CANALPLAST - CANGT6ABEU TAPPO TERM.80X60 BI 9010 - GT6ABEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 80 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8006588038161
Codice prodotto
CANGT6ABEU
Cod. produttore
GT6ABEU
Produttore
CAN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
80 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Tappo terminale per canale 80X60 bianco RAL 9010.


