CANALPLAST - CANGT333AG TAPPO 150x60/80/100G - GT333AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 150 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588037768
Codice prodotto
CANGT333AG
Cod. produttore
GT333AG
Produttore
CAN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
150 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


