CANALPLAST - CANGT244AG TAPPO 60x20/30/40 G - GT244AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588037683
Codice prodotto
CANGT244AG
Cod. produttore
GT244AG
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT244AG - TAPPO 60X20 30 40 G


