CANALPLAST - CANG8BEU CANALE G 40x40 B 9010 - G8BEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8006588031919
Codice prodotto
CANG8BEU
Cod. produttore
G8BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
CANALE G 40X40 BIANCO 9010


