CANALPLAST - CANG6 CANALE G 80X60 cg - G6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
8006588030318
Codice prodotto
CANG6
Cod. produttore
G6
Produttore
CAN
Larghezza:
80 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
1
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi chiuso. Barre: 2m. Canale con guide integrate sul fondo. Colore: Grigio.


