CANALPLAST - CANG4BEU CAN G 60X40cgB 9010 - G4BEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588031933
Codice prodotto
CANG4BEU
Cod. produttore
G4BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
CANALE G 60X40 BIANCO 9010


