CANALPLAST - CANG40 CANALE G 200X100 cg - G40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8006588030264
Codice prodotto
CANG40
Cod. produttore
G40
Produttore
CAN
Larghezza:
200 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
4
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canalplast : CANALE G 200X100 CG, Canale portacavi


