CANALPLAST - CANG33BEU CANALE G 150X80cgBIA 9010 - G33BEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588030844
Codice prodotto
CANG33BEU
Cod. produttore
G33BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
150 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG33BEU - CANALE G 150X80CGBIA 9010


