CANALPLAST - CANG10 CANALE G 120X60 cg - G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8006588030011
Codice prodotto
CANG10
Cod. produttore
G10
Produttore
CAN
Larghezza:
120 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG10 - CANALE G 120X60 CG


