CANALPLAST - CANE94CG CAN.CABL.60X60 S/4cg - E94CG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
24 M
EAN
8006588021606
Codice prodotto
CANE94CG
Cod. produttore
E94CG
Produttore
CAN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3080 mm²


