CANALPLAST - CANE354BL CAN.CABL.40X100 SG S/4 BLU - E354BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
16 M
EAN
8006588022498
Codice prodotto
CANE354BL
Cod. produttore
E354BL
Produttore
CAN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
4 mm


