CANALPLAST - CANE144BL CAN.CABL.25X80 S/4SG BLU - E144BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
32 M
EAN
8006588022399
Codice prodotto
CANE144BL
Cod. produttore
E144BL
Produttore
CAN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
4 mm


