CANALPLAST - CANCONSTPAR45 COPPIA STAFFE PARETE P450xH360 (150kg) - CONSTPAR45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 360 mm
Larghezza - 450 mm
Colore - Altri
Carico massimo - 150 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8006588126578
Codice prodotto
CANCONSTPAR45
Cod. produttore
CONSTPAR45
Produttore
CAN
Altezza:
360 mm
Larghezza:
450 mm
Colore:
Altri
Carico massimo:
150 kg
Coppia staffe a parete 450x360 mm, 150 Kg. Le staffe sono verniciate con polveri epossidiche - in Bianco, testate e certificate TÜV Rheinland GS.


