CAME SPA - CMC8K01MP-048 KIT TELESCOPICO ATS 3M 24V ZLXM BUS - 8K01MP-048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050456094001
Codice prodotto
CMC8K01MP-048
Cod. produttore
8K01MP-048
Produttore
CMC
Tensione del motore:
24 V
Kit automazione ATS a 24 V per cancelli a battente con anta fino a 3 m e peso fino a 400 kg, con due motori, quadro comando ZLX24MA, coppia di fotocellule DXR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.