AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC8K01MP-006 KIT PISTONE AXI 2,5M 24V 2 MOT

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC8K01MP-006 KIT PISTONE AXI 2,5M 24V 2 MOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

  • Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456063014

Codice prodotto

CMC8K01MP-006

Cod. produttore

8K01MP-006

Produttore

CMC

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Con ricevitore radio:

Cancelli a 2 ante battenti max. 2,5 m per anta Peso max. anta 250 kg