AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC846XA-0020 SAC04 SCHEDA ANALISI SENS.INERZIALI - 846XA-0020

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC846XA-0020 SAC04 SCHEDA ANALISI SENS.INERZIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Apparecchio diagnosi/installazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456062598

Codice prodotto

CMC846XA-0020

Cod. produttore

846XA-0020

Produttore

CMC

Tipo di accessorio / ricambio:

Apparecchio diagnosi/installazione

Scheda di analisi a linea bilanciata, per i rilevatori RIN01, CIS03, CEG65. Permette il collegamento di uno o più rivelatori di vibrazione collegati in serie (max 5). Regolazione della sensibilità tramite potenziometro. Assorbimento 32 mA. Temperatura difunzionamento -5° ÷ +50 °C. Dimensioni 76 x 57 x 20 mm.