CAME SPA - CMC846NC-0280 PX4IOR MODULO REMOTO 4 I/O - 846NC-0280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo bus
Confezione
1 PZ
EAN
8050456067302
Codice prodotto
CMC846NC-0280
Cod. produttore
846NC-0280
Produttore
CMC
Modello:
Modulo bus
Modulo di espansione 4 punti di connessione su bus. Permette di ampliare il numero degli ingressi/uscite filo delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212. Si collega alla centrale tramite la linea bus RS485. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 86 x 60 x 21 mm.