AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC846EF-0040 CXP31 CONTATTO MAGNETICO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC846EF-0040 CXP31 CONTATTO MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050456065230

Codice prodotto

CMC846EF-0040

Cod. produttore

846EF-0040

Produttore

CMC

Colore:

Bianco

Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione al contatto NC tramite 2 fili di lunghezza 1 m. Distanza di funzionamento 40 mm. Dimensioni contatto REED 60 x 5 x 16 mm; magnete: 60 x 5 x 16 mm. Colore bianco.