CAME SPA - CMC840CH-0130 PLX V WIFI-VIDEOCITOFONO VIVAV.WIFI X1 - 840CH-0130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050456087737
Codice prodotto
CMC840CH-0130
Cod. produttore
840CH-0130
Produttore
CMC
Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri del dispositivo, Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone o tablet con APP dedicata. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliarioprogrammabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico"per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandi ausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione "apri-cancello"e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP. Alimentabile tramite cavo BUS o tramite alimentazione locale (14 ÷ 18V DC).