AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC840CC-0030 PLX A-CITOFONO VIVAVOCE X1 - 840CC-0030

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC840CC-0030 PLX A-CITOFONO VIVAVOCE X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456085801

Codice prodotto

CMC840CC-0030

Cod. produttore

840CC-0030

Produttore

CMC

Con video:

no

Citofono a parete caratterizzato da 4 tasti touch principali che permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico"per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandiausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione "apri-cancello"e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.