CAME SPA - CMC840AA-0020 XVP F-TARGA TOUCH VIDEO IP A INCASSO - 840AA-0020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con Fotocamera - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050456081971
Codice prodotto
CMC840AA-0020
Cod. produttore
840AA-0020
Produttore
CMC
Con Fotocamera:
sì
Posto esterno monolitico in vetro temperato antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio da incasso, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7” antiriflesso ad elevata luminosità con tec