AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0150 BXV04AGS MOTORE SCORREVOLE 24V 400KG

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0150 BXV04AGS MOTORE SCORREVOLE 24V 400KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 400 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067784

Codice prodotto

CMC801MS-0150

Cod. produttore

801MS-0150

Produttore

CMC

Peso massimo del cancello:

400 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

BXV04AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grig