AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MI-0030 FROG-X MOTORE INTERRATO 24V 4M BRUSHLESS - 801MI-0030

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MI-0030 FROG-X MOTORE INTERRATO 24V 4M BRUSHLESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456099822

Codice prodotto

CMC801MI-0030

Cod. produttore

801MI-0030

Produttore

CMC

Tensione del motore:

24 V

Motoriduttore interrato brushless 24 V irreversibile con encoder nativo, Adaptive Speed & Torque Technology, gestione del movimento, rilevazione ostacoli e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 4 m e 400 kg di peso. FROG-X e pilotato dal quadro comando dedicato 801QA-0170.