AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MB-0130 FTX20DGC MOTORE ARTICOL 24V 2M C150 CB V - 801MB-0130

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MB-0130 FTX20DGC MOTORE ARTICOL 24V 2M C150 CB V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456090775

Codice prodotto

CMC801MB-0130

Cod. produttore

801MB-0130

Produttore

CMC

FTX20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.