AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MB-0100 FST23DLS MOTORE ARTICOLATO 24V 2,3M C300

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MB-0100 FST23DLS MOTORE ARTICOLATO 24V 2,3M C300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067463

Codice prodotto

CMC801MB-0100

Cod. produttore

801MB-0100

Produttore

CMC

Tensione del motore:

24 V

FST23DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.