AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC69400320 TA/600 230 TERMOSTATO TOUCH DA INCASSO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC69400320 TA/600 230 TERMOSTATO TOUCH DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Larghezza - 73 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487061068

Codice prodotto

CMC69400320

Cod. produttore

69400320

Produttore

CMC

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

73 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

50 mm

Termostato touch screen da incasso. Alimentazione 230 Vca.