CAME SPA - CMC69400030 TH/450GSM CRONOTERMOSTATO DIGITALE - 69400030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 230 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487026494
Codice prodotto
CMC69400030
Cod. produttore
69400030
Produttore
CMC
Tipo di alimentazione:
230 V
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
230 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato digitale GSM settimanale, corpo bianco, cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal. Alimentazione tramite TH/PS 5V, 230V, 50/60 Hz. Alimentazione di sicurezza con 3 batterie ministilo (AAA NiCd/NiMH) da 1,2V ricaricabili.