AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC62703310 VAS/100.30-ALIMENTATORE 230V

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC62703310 VAS/100.30-ALIMENTATORE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Posto esterno

  • Tensione di uscita - 17.5 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione di ingresso - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004487941513

Codice prodotto

CMC62703310

Cod. produttore

62703310

Produttore

CMC

Applicazione:

Posto esterno

Tensione di uscita:

17.5 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

Altezza:

106 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

64.5 mm

E' composto da una scheda in cui ci sono il raddrizzatore e lo stabilizzatore. E' in grado di erogare 1,7A a 17,5Vcc ed è protetto contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il VAS/100 può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare qualora le necessità dell'impianto lo richiedano.