CAME SPA - CMC62100520 FUTURA X1 WH VIDEOCIT.VIVA-VOCE - 62100520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8004487032556
Codice prodotto
CMC62100520
Cod. produttore
62100520
Produttore
CMC
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
sì
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
212 mm
Altezza:
161 mm
Profondità:
29 mm


