CAME SPA - CMC62020030 DVC/08-POSTO ESTERNO - 62020030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Costruzione modulare - sì
Colore - Grigio
Con copertura - no
Altezza - 281 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi XIP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004487011308
Codice prodotto
CMC62020030
Cod. produttore
62020030
Produttore
CMC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Costruzione modulare:
sì
Colore:
Grigio
Con copertura:
no
Altezza:
281 mm
Larghezza:
127 mm
Profondità:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura Greyhound, completo di placca frontale colorazione Alluminio. Dotato di sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione 680x512 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye"con apertu