CAME SPA - CMC62020020 DVC/01 ME-POSTO ESTERNO - 62020020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Colore - Grigio
Altezza - 281 mm
Larghezza - 127 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487011209
Codice prodotto
CMC62020020
Cod. produttore
62020020
Produttore
CMC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Colore:
Grigio
Altezza:
281 mm
Larghezza:
127 mm
Profondità:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione 680x512 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye"con apertura 100° in orizzontale e 82° in verti


