CAME SPA - CMC61400010 A/01 ALIMENTATORE 230V - 61400010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8004487057856
Codice prodotto
CMC61400010
Cod. produttore
61400010
Produttore
CMC
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione di posti esterni citofonici (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante citofoni