AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC60090050 DSI-SCATOLA INCASSO - 60090050

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC60090050 DSI-SCATOLA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 294 mm

  • Larghezza - 140 mm

  • Profondità - 54.5 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004487012534

Codice prodotto

CMC60090050

Cod. produttore

60090050

Produttore

CMC

Altezza:

294 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

54.5 mm

Scatola incasso in materiale plastico dotata di giunzioni autobloccanti e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (DCI o DCI ME). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Th