AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001YM0072 CUSCIN A SFERE ST D 42 PER INNESTO 30MM

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001YM0072 CUSCIN A SFERE ST D 42 PER INNESTO 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456026552

Codice prodotto

CMC001YM0072

Cod. produttore

001YM0072

Produttore

CMC

Cuscinetto a sfere in metallo Ø 42 mm per innesto 30 mm.