AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5050A121KL MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 50NM - 001Y5050A121KL

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5050A121KL MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 50NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 92 kg

  • Tipo di finecorsa - Elettronico

  • Lunghezza - 624 mm

  • Coppia di rotazione - 50 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000989

Codice prodotto

CMC001Y5050A121KL

Cod. produttore

001Y5050A121KL

Produttore

CMC

Diametro esterno:

45 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

92 kg

Tipo di finecorsa:

Elettronico

Lunghezza:

624 mm

Coppia di rotazione:

50 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Per tubo a ogiva:

Diametro del tubo a ogiva:

85 mm

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa elettronico e ricevitore radio 433,92 MHz incorporato. Coppia Max. 50 Nm.