CAME SPA - CMC001Y5010A151KL MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 10NM - 001Y5010A151KL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 18 kg
Tipo di finecorsa - Elettronico
Lunghezza - 594 mm
Coppia di rotazione - 10 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456000484
Codice prodotto
CMC001Y5010A151KL
Cod. produttore
001Y5010A151KL
Produttore
CMC
Diametro esterno:
45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
18 kg
Tipo di finecorsa:
Elettronico
Lunghezza:
594 mm
Coppia di rotazione:
10 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Per tubo a ogiva:
sì
Diametro del tubo a ogiva:
85 mm