AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y4010A171MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 10NM - 001Y4010A171MOR

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y4010A171MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 35 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 28 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 578 mm

  • Coppia di rotazione - 10 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000415

Codice prodotto

CMC001Y4010A171MOR

Cod. produttore

001Y4010A171MOR

Produttore

CMC

Diametro esterno:

35 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

28 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

578 mm

Coppia di rotazione:

10 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:

no

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

no

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e ricevitore radio 433,92 MHz incorporato. Coppia Max. 10 Nm.