AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y4010A171MO MONDRIAN 4 10N 17RPM - 001Y4010A171MO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y4010A171MO MONDRIAN 4 10N 17RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 41 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 28 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 432 mm

  • Coppia di rotazione - 10 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000408

Codice prodotto

CMC001Y4010A171MO

Cod. produttore

001Y4010A171MO

Produttore

CMC

Diametro esterno:

41 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

28 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

432 mm

Coppia di rotazione:

10 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.