CAME SPA - CMC001Y4006A281EN MOTORE TUBOLARE ELETTRONICO - 001Y4006A281EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 35 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 17 kg
Tipo di finecorsa - Elettronico
Lunghezza - 604 mm
Coppia di rotazione - 6 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456000330
Codice prodotto
CMC001Y4006A281EN
Cod. produttore
001Y4006A281EN
Produttore
CMC
Diametro esterno:
35 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
17 kg
Tipo di finecorsa:
Elettronico
Lunghezza:
604 mm
Coppia di rotazione:
6 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
no
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
no


