AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U2313 KIT SCORREVOLE BX 800KG 230V - 001U2313

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U2313 KIT SCORREVOLE BX 800KG 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 800 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

  • Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456051684

Codice prodotto

CMC001U2313

Cod. produttore

001U2313

Produttore

CMC

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

800 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con unità di controllo motore:

Cancelli scorrevoli fino a 800 kg Lunghezza max. anta 14 m